Šroubovák pro šestihranný unašeč s ohebným dříkem
ŠROUBOVÁK PRUŽNÝ SW 7X150
Obj. č. 061328607
EAN 4038898275091
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 2K rukojeť s ergonomickým tvarem, měkkým vnějším materiálem a zploštělou stranou zajišťuje optimální přenos výkonu a bezpečný úchop pro bezúnavovou a efektivní práci
- Rychlá a snadná identifikace správného šroubováku díky symbolu dříku a šířce přes plošky na rukojeti
- Kulatá stopka je opatřena pružnou hřídelí pro těžko dostupné oblasti a hadicovými svorkami
- Hlava je světle poniklovaná na ochranu proti korozi a opotřebení
- Hlava s vnitřním otvorem pro vyčnívající závitové stopky
- Nástrčný klíč je k dispozici v různých šířkách přes plošky
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka klíče | 7 mm |
Délka břitu (A) | 150 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |