Šroubovák pro jemnou mechaniku se sklíčidlem na bity
Přesný šroubovák, sklíčidlo na 4mm bity
Obj. č. 06134660
EAN 4061975343727
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro jemnou a delikátní práci díky ergonomické rukojeti s rotující středicí hlavou
- Optimalizovaná práce v hodinářství díky rotující středicí hlavě a protiskluzovému materiálu na přední části rukojeti
- Snadná výměna hrotu díky 4mm sklíčidlu na bity
Datové listy(X)
Pro elektrikáře, modeláře, montážní techniky atd.
![]() | |
Materiál rukojeti | 1složkový plast |
Materiál | CR-V-Ocel |
Velikost hrotu | 4 mm |
Délka břitu (A) | 40,5 mm |
Délka rukojeti (B) | 94,5 mm |
Průměr hlavy (D) | 7 mm |
Průměr středicí hlavy (C) | 14 mm |