Šroubovák VDE, plochý
ŠROUBOVÁK VDE PLOCHÝ 0,8X4,0X100
Obj. č. 061363104
EAN 4038898273905
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: Brynýrovaná, izolovaná
- Hrot: Podle normy DIN ISO 2380-1-B
- Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV
- Vyznačený rok výroby
- Přísnější zkouška mrazovými šoky
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | Štěrbina |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,8 x 4,0 mm |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 83 mm |
Šířka rukojeti (C) | 27 mm |