Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroubovák VDE, plochý

ŠROUBOVÁK VDE PLOCHÝ 0,4X2,5X80

Obj. č. 0613631025

EAN 4038898273653

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovák VDE, plochý

Obj. č. 0613631025
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
Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
  • Dřík: Brynýrovaná, izolovaná

  • Hrot: Podle normy DIN ISO 2380-1-B

  • Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV

  • Vyznačený rok výroby

  • Přísnější zkouška mrazovými šoky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

Štěrbina

Tloušťka břitu x šířka břitu

0,4 x 2,5 mm

Délka břitu (A)

80 mm

Délka rukojeti (B)

83 mm

Šířka rukojeti (C)

27 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace