Šroubovák VDE, křížová drážka PH pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC)
ŠROUBOVÁK VDE PH 2X100
Obj. č. 06136322
EAN 4038898274001
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: brynýrovaná, izolovaná
- Hrot: Podle normy DIN ISO 8764-1-PH
- Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV
- Vyznačený rok výroby
- Přísnější zkouška mrazovými šoky
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | PH2 |
Normy | IEC 60900:2018 |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |