Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroubovák VDE, křížová drážka PH pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC)

ŠROUBOVÁK VDE PH 1X80

Obj. č. 06136321

EAN 4038898273998

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovák VDE, křížová drážka PH pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC)

Obj. č. 06136321
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
  • Dřík: brynýrovaná, izolovaná

  • Hrot: Podle normy DIN ISO 8764-1-PH

  • Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV

  • Vyznačený rok výroby

  • Přísnější zkouška mrazovými šoky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

PH1

Normy

IEC 60900:2018

Délka břitu (A)

80 mm

Délka rukojeti (B)

96 mm

Šířka rukojeti (C)

31 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace