Šroubovák S hrotem AW
Šroubovák, výstup AW, kulatý dřík
ŠROUBOVÁK AW 25X100
Obj. č. 061343725
EAN 4038898272434
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vylepšený přenos výkonu, delší životnost a optimální vystředění díky hrotu AW
- Vyšší odolnost proti korozi a větší robustnost kulatého dříku díky matnému chromování
- Díky špičce černého hrotu se do šroubu vejdou nejlépe
- Barevné rozlišení okamžitě označuje, jaká velikost se používá
- 2K rukojeť s ergonomickým tvarem, měkkým vnějším materiálem a zploštělou stranou zajišťuje optimální přenos výkonu a snadnou práci
- Rychlá a snadná identifikace správného šroubováku díky symbolu pohonu a šířce přes plošky na rukojeti
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | AW25 |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |