Šroubovák 1/4" s držákem bitů
Šroubovák se sklíčidlem na bity 1/4"
ŠROUBOVÁK NA BITY S MAGNETEM 1/4
Obj. č. 061343031
EAN 4038898276012
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá výměna bitů
- Šroubovák s kulatou stopkou a magnetickým držákem bitů
- Obzvláště odolná díky jasně poniklované hlavě
- Špička dle normy DIN 3126-D s držákem bitů
Praktická rukojeť
- 2K rukojeť pro pohodlnou práci
- Zploštělé strany pro lepší přenos výkonu, což umožňuje efektivní práci
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu pohonu a velikosti natištěné na rukojeti
Datové listy(X)
Pro použití s šestihrannými bity
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
Šířka lopatky (D) | 11 mm |