Šroubovák 1/4" s rychlovýměnným sklíčidlem a ohebným dříkem
Šroubovák 1/4", rychlovýměnné sklíčidlo, ohebný
ŠROUBOVÁK NA BITY PRUŽNÝ S RYCH.1/4
Obj. č. 061328021
EAN 4038898275831
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Požadujete větší flexibilitu? Žádný problém
- Ideální pro těžko přístupná místa nebo stísněné prostory díky ohebnému hřídeli
- Snadné použití díky rychloupínacímu sklíčidlu pro snadnou výměnu bitů
- Obzvláště odolný díky lesklé poniklované hlavě
- Špička dle normy DIN 3126-D s držákem bitů
Kvalita, kterou můžete cítit
- 2K rukojeť pro pohodlnou práci
- Zploštělé strany pro lepší přenos výkonu, což umožňuje efektivní práci
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu pohonu a velikosti natištěné na rukojeti
Datové listy(X)
Pro použití s šestihrannými bity
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Délka břitu (A) | 177 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |