Šroubovák 1/4" s rychlovýměnným sklíčidlem
Šroubovák 1/4", rychlovýměnné sklíčidlo
ŠROUBOVÁK NA BITY S RYCHLOUPÍN. 1/4
Obj. č. 061321021
EAN 4038898275848
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychloupínací
- Šroubovák s leštěným chromovaným šestihrannou stopkou
- Snadné použití díky rychloupínacímu sklíčidlu pro snadnou výměnu bitů
- Obzvláště odolný díky lesklé poniklované hlavě
- Špička dle normy DIN 3126-D s držákem bitů
Práce bez únavy
- 2K rukojeť pro pohodlnou práci
- Rukojeť nabízí zploštělé strany a šestihranný držák pro lepší přenos výkonu, což umožňuje efektivní práci
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu pohonu a velikosti natištěné na rukojeti
Datové listy(X)
Pro použití s šestihrannými bity
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Délka břitu (A) | 110 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |