Šroubovací zemní patka
Šroubovací patka na podlahu
NOSSL-EKFZCHREKDKODPOU-2DEL
Obj. č. 0681550200
EAN 4045727047484
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- > 80 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: Žárově pozinkovaná
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Datové listy(X)
Šroub pro opěrný úhelník pro lehké (nikoli nosné) pomocné dřevěné konstrukce (např. pletivové ploty) v exteriérech
Vhodné šrouby:
- Šroub do dřeva nebo ASSY 3.0 Combi D = 10 mm
- Doporučené kotvy (M10) pro ukotvení do betonu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
|  | |
| Konstrukce | Pro nestatické účely | 
| Forma | Hranol | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm | 4 ks | 
| Výška | 152 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 80 x 80 mm | 
| Formát základní desky | 115 x 65 x 2 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 | 
| Třída použití | 3 | 
| Počet kusů | 2 ks | 
| Hmotnost | 1182 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!