Šroubovací záslepka W.TEC® COVER CAP WP 300 F polyetylen, přírodní
Těsnicí zátka řady WP 300 F W.TEC
KLB-TĚS-WP300-F-PE-NATURAL-25,3
Obj. č. 0597300253
EAN 4050642712553
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Možno použít jako
- Krytku (vnější)
- Zátku (vnitřní)
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d3) | 25,300 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 22,8 mm |
Vnější průměr (d2) | 28,3 mm |
Hloubka zasunutí (h1) | 8,9 mm |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Přírodní |