Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroubovací pojistka MIDI

Šroubovací pojistka MIDI
SRPOJIS-STTH-60A

Obj. č. 0731309060

EAN 4024835590631

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovací pojistka MIDI

Obj. č. 0731309060

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Plastové pouzdro zamezuje vzniku jisker při aktivaci pojistky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. proud

60 A

Označovací barva

Žlutá

Max. jmenovité napětí

32 V/DC

Min./max. provozní teplota

-40 až 125 °C

Délka

41 mm

Šířka

10 mm

Průměr díry

5,5 mm

Materiál skříně

PA – polyamid

Materiál

CU

Povrch

Pozinkovaný

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák pojistky Pro šroubovací pojistky MIDI

DRŽÁK POJISTIKY MIDI

S vylepšenou ochranou kontaktů
x 2 ks