Šroubovací pojistka MIDI
POJISTKA MIDI 80A
Obj. č. 0731309080
EAN 4024835590662
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní plastový kryt účinně zabraňuje jiskření, pokud je pojistka přepálená, což zvyšuje bezpečnost.
Datové listy(X)
Max. proud | 80 A |
Označovací barva | Bílá |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Délka | 41 mm |
Šířka | 10 mm |
Průměr díry | 5,5 mm |
Materiál skříně | PA – polyamid |
Materiál | CU |
Povrch | Pozinkovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!