Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroubovací pojistka MIDI

POJISTKA MIDI 40A

Obj. č. 0731309040

EAN 4024835590471

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovací pojistka MIDI

Obj. č. 0731309040

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Plastové pouzdro zamezuje vzniku jisker při aktivaci pojistky
  • Robustní plastový kryt účinně zabraňuje jiskření, pokud je pojistka přepálená, což zvyšuje bezpečnost.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. proud

40 A

Označovací barva

Zelená

Max. jmenovité napětí

32 V/DC

Min./max. provozní teplota

-40 až 125 °C

Délka

41 mm

Šířka

10 mm

Průměr díry

5,5 mm

Materiál skříně

PA – polyamid

Materiál

CU

Povrch

Pozinkovaný

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák pojistky Pro šroubovací pojistky MIDI

DRŽÁK POJISTIKY MIDI

S vylepšenou ochranou kontaktů
x 2 ks