Šroubovací pojistka MEGA
POJISTKA MEGA 200A
Obj. č. 0731310200
EAN 4024835591461
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní plastový kryt účinně zabraňuje jiskření, pokud je pojistka přepálená, což zvyšuje bezpečnost.
Datové listy(X)
Max. proud | 200 A |
Označovací barva | Modrá |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Délka | 68 mm |
Šířka | 16 mm |
Průměr díry | 8,6 mm |
Materiál skříně | PA – polyamid |
Materiál | CU |
Povrch | Základní |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!