Šroubovací pojistka MEGA
Šroubovací pojistka MEGA
POJISTKA MEGA 150A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Max. proud | 150 A |
Označovací barva | Červená |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 125 °C |
Délka | 68 mm |
Šířka | 16 mm |
Průměr díry | 8,6 mm |
Materiál skříně | PA – polyamid |
Materiál | CU |
Povrch | Základní |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!