Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroubovací nástroj pro schodišťové šrouby

1/2 NÁSTAVEC ŠROUBOVACÍ PRO M 8

Obj. č. 071513708

EAN 4011231730266

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovací nástroj pro schodišťové šrouby

Obj. č. 071513708
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
Není nutné žádné šroubování ani další nastavování částí zašroubovaných do matice
  • Tři kolečka se závity se při zašroubování automaticky uchytí do závitu. Při odšroubování se kolečka automaticky otevřou a závit se uvolní

  • Lze použít s půlpalcovým čtyřhranným nástavcem pro ráčny nebo s adaptérem pro elektrický šroubovák
Upozornění

Nevhodné pro rázové utahováky.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro instalaci a uvolňování závrtných šroubů, závitových tyčí a závitových kusů

Vhodné pro šroub

M8

Průměr (Ø)

25 mm

Délka

38 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Spojka DIN 7428 E 6,3 (1/4)

ADAPTÉR-BIT SIL.-6KT-1/4ZOX4KT-1/2ZO

Umožňuje použití nástrčných klíčů ve strojích se standardním sklíčidlem.