Šroubovací kotva WG-FIX, vypouklá zápustná hlava
Kotevní šroub, WG-FIX, vypouklá zápustná hlava
VRUT ASSY-WG-FIX-ZÁ.HL.Č.6,3X45 AW20
Obj. č. 0189306345
EAN 4050641251725
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž
- Drážka AW pro delší životnost bitů, lepší přenos síly a žádné vyhazovací síly
- Varianta se zvýšenou zápustnou hlavou pro snadné a čisté zahloubení
- Závit HiLo zajišťuje vyšší krouticí moment přetočení
- Velké stoupání závitu umožňuje rychlé šroubování.
Šroubování se zvýšeným výkonem, nízkých otáčkách a s omezovačem utahovacího momentu. Šroubování se ukončí, jakmile je vrut pevně usazen. Montáž vrutu do sádrokartonu bez předvrtání.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datové listy(X)
- Vhodné pro použití v pálených cihlách, plných vápencových cihlách a sádrokartonu
- Pro upevňování záclonových lišt, podlahových lišt, obrazových rámů, koupelnových a kuchyňských doplňků atd.
|  | |
| Typ hlavy | Zapuštěná hlava | 
| Vnitřní pohon | AW20 | 
| Průměr hmoždinky | 6,3 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 45 mm | 
| Max. výška upevnění (d a) | 16 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 4 mm | 
| Hloubka vývrtu (h 1) | 35 mm | 
| Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 6,5 mm | 
| Údaje o výkonu | |||
| Průměr kotvy [mm] | 6,3 | ||
| Doporučené pracovní zatížení | Pálená cihla, Mz | Frec. [kN] | 0,23 | 
| Vápenopískové cihly, KSV | 0,43 | ||
| Sádrokarton d ≥ = 9,5 mm | 0,01 | ||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!