Šroubovací kotva WG-FIX, plochá hlava
Kotevní šroub WG-FIX, plochá hlava
VRUT ASSY-WG-FIX-P.HEAD 6,3X30 AW20
Obj. č. 018936330
EAN 4045989811298
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé a snadné usazení
- Pohon AW pro delší životnost bitů, lepší přenos síly a žádné vyhazovací síly
- Verze s plochou hlavou pro kontakt na větší ploše
- Závit HiLo zaručuje vyšší utahovací moment
- Větší stoupání závitu umožňuje rychlé zašroubování vrutu
Šroubování se zvýšeným výkonem, nízkých otáčkách a s omezovačem utahovacího momentu. Šroubování se ukončí, jakmile je vrut pevně usazen. Montáž vrutu do sádrokartonu bez předvrtání.
Datové listy(X)
- Vhodné pro použití v pálených cihlách, plných vápencových cihlách a sádrokartonu
- Pro upevňování záclonových lišt, podlahových lišt, obrazových rámů, koupelnových a kuchyňských doplňků atd.
![]() | |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Vnitřní pohon | AW20 |
Průměr hmoždinky | 6,3 mm |
Délka hmoždinky (l) | 30 mm |
Max. výška upevnění (d a) | 2,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 4 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 35 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 6,5 mm |
| Údaje o výkonu | |||
| Průměr kotvy [mm] | 6,3 | ||
| Doporučené pracovní zatížení | Pálená cihla, Mz | Frec. [kN] | 0,23 |
| Vápenopískové cihly, KSV | 0,43 | ||
| Sádrokarton d ≥ = 9,5 mm | 0,01 | ||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!