Šroubovací kotva W-SA 7,5
Šroub. kotva W-SA 7,5, poz. ocel, 6hr. hl., typ S
ŠROUBOVACÍ KOTVA WS-A
Obj. č. 0901017501
EAN 4046778711539
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ukotvení pomocí pozitivního zajištění
- Montáž průchozím otvorem
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Široká škála typů - Široký rozsah použití
- Rychlá a snadná montáž a demontáž zašroubováním šroubovacího úchytu do/z vyvrtaného otvoru
- Evropské technické schválení varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin: ETA-05/0012
- Požární odolnost (kotvicí základna: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-05/0012)
Datové listy(X)
- Individuální upevnění: Beton s trhlinami i bez trhlin
- Díky evropskému technickému schválení lze kotvu použít do vyztuženého nebo nevyztuženého standardního betonu s pevnostní třídou min. C20/25 a max. C50/60 v souladu s normou EN 206:2000-12.
- Kotva s evropským technickým schválením pro beton s trhlinami (tahová zóna) i bez trhlin (tlaková zóna)
- Kotvu lze použít k upevnění v případě převážně statického (např. závaží, armatury, skladované materiály) nebo kvazi-statického zatížení (např. fasády, zábradlí).
- Lze použít v betonu < C20/25 a tvrdém přírodním kameni (neschváleno)
- Pozinkovaná ocel, lze použít v suchých interiérech.
- Vhodná pro upevnění kovových profilů, potrubních rozvodů, ventilačních vedení, dřevěných konstrukcí atd.
Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se ozubené závity zařezávají do betonu.
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6,0 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 9,0 mm |
Vnější pohon | WS13 |
Materiál | Ocel |
Druh vstupu | Šestihran |
| Údaje o výkonu | ||||||||
| Průměr kotvy [mm] | 7,5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 6) | ||
| Přípustné středové tažné zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/25 2) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 | 11,7 | - |
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 3,0 | 4,8 | 6,4 | 11,9 | 15,9 | Frec. 11,0 | ||
| Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 | 3,3 | 7,6 | 12,4 | 17,1 | 23,3 | - |
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 7,6 | 12,4 | 17,1 | 23,3 | - | ||
| Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 9,0 | 18,1 | 39,0 | 62,9 | 103,3 | - | |
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-05/0012 | ||||||||
| Charakteristické hodnoty | |||||||
| Minimální rozteč | smin [mm] | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | - |
| Rozteč | scr,N [mm] | 120 | 142,5 | 163,5 | 214,5 | 262,5 | 300 |
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | - |
| Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 60 | 71,3 | 81,8 | 107,3 | 131,3 | 150 |
| Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin ≥ [mm] | 100 | 115 | 125 | 150 | 180 | 160 |
| Efektivní hloubka kotvení | hef [mm] | 40 | 47,5 | 54,5 | 71,5 | 87,5 | - |
| Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 |
| Průměr řezných hran | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | - |
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 65 | 75 | 85 | 105 | 130 | 110 |
| Délka kotvy ve vyvrtaném otvoru | hnom ≥ [mm] | 55 | 65 | 75 | 95 | 115 | 90 |
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 |
| Doporučený utahovací moment při montáži kotvy | Trec = [Nm] | 15 | 40 | 55 | 90 | 110 | 180 |