Šroubovací koncovka s očkem
Koncovka se šroubovacím očkem, nerezová ocel A4
Obj. č. 5176028008
EAN 4052712069819
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro montáž ocelových lan 1x19
Tyto produkty nejsou konstruovány ani vyráběny jako závěsy či zdvihací prostředky.
Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Nerezová ocel A4 | 
| Povrch | Základní | 
| Vyhovuje RoHS | Ano | 
| Vhodné pro | Ocelové lanko s průměrem 8 mm | 
| Průměr díry (d1) | 16 mm | 
| Průměr koncovky (d2) | 30 mm | 
| Šířka oka (d3) | 13 mm | 
| Vnitřní průměr (d4) | 9 mm | 
| Délka (l1) | 121 mm | 
| Délka oka (l2) | 69 mm |