Šroubovací hák, zahnutý, s nákružkem
Pozinkovaná ocel, závit do dřeva, s přírubou
HÁK-ŠRB-PŘÍR-(A2K)-5X86
Obj. č. 023465 901
EAN 4011231289634
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 5 mm |
Délka (l1) | 86 mm |
Vnitřní průměr háku (d2) | 14,5 mm |
Délka závitu (závit do dřeva) (lg) | 40 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Délka zašroubování | 54 mm |
Konstrukce | Slímcem |