Šroubovací deska pro nastavovač výšky soklu typu L
Šroub. des. pro nast. výšky soklu, typ L
PR-ANSCHREKSPLATTL-PRVYSSOKL-TL-(VZ)
Obj. č. 0683360468
EAN 4038898726548
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Závitová objímka M 10 pro seřizovací šroub, s vnitřním šestihranem 5 mm
- Nosnost: 250 kg
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Délka | 40 mm | 
| Šířka | 20 mm | 
| Výška | 5 mm | 
| Tloušťka | 2 mm | 
| Průměr závitu | 10 mm | 
| Typ závitu | M | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!