Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroubová svěrka celoocelová s dřevěnou rukojetí

CELOKOVOVÉ ZTUŽIDLO G 40Z, 400X120

Obj. č. 071467440

EAN 4011231722292

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubová svěrka celoocelová s dřevěnou rukojetí

Obj. č. 071467440
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
Pro flexibilní, elastické a citlivé upnutí obrobků pomocí klasické šroubové upínací rukojeti

Odolná klasika


  • I při vysokých zatíženích zůstává šroubová svěrka rozměrově stabilní a odolná proti kroucení díky posuvným a pevným tyčím, které jsou vyrobeny z jednoho kusu, který byl dodatečně tepelně tvarován, temperován a pozinkován

  • Trapézový závit kalený za studena, černě oxidovaný, má nejen velmi hladký chod, ale také je extrémně odolný proti opotřebení a bytelný

  • Optimální přenos zatížení díky ovladatelné, ergonomicky tvarované a bez otřepů nýtované dřevěné rukojeti

  • Extrémně odolná díky vysoce kvalitním materiálům a nekomplikovanému designu


Pro širokou škálu využití


  • K dispozici v různých upínacích kapacitách a šířkách hrdla, proto je vhodná pro širokou škálu aplikací

  • Optimální nastavení materiálu díky pohyblivé přítlačné desce, která byla pozinkovaná pro ochranu proti korozi
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. šířka upnutí

400 mm

Vyložení (L1)

120 mm

Šířka profilu (B)

25 mm

Tloušťka profilu (L2)

12 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace