Šroub s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou se středem, nízká hlava DIN 6912, ocel 8,8, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
DIN 6912 žlutě pozinkovaná ocel 08,8
Obj. č. 008604 16
EAN 4050642960039
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 08,8 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Nástavec s nízkou hlavou |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran s klíčovou drážkou |
Vnitřní pohon (s1) | HS3 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |