Šroub s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou, plný závit ISO 4762/DIN 912 ocel 8.8, nelegovaná, plný závit
ISO 4762/DIN 912 ocel 8.8 neleg. plný závit
ŠROUB IMB-ISO4762-8.8-IH2,5-M3X20/20
Obj. č. 008293 20
EAN 4063275134296
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M3 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon | HS2.5 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 20 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |