Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 7984 nerezová ocel A4-070, nelegovaná
DIN 7984 neošetřená nerezová ocel A4
ŠRB-VÁL-DIN7984-A4/070-IH5-M8X16
Obj. č. 02978 16
EAN 4038898951230
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 3506-1.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 070 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Nástavec s nízkou hlavou |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | HS5 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 16 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |