Šroub s plochou, půlkulatou hlavou, nákružkem a vnitřním šestihranem ISO 7380-2, žlutě chromanová pozinkovaná ocel 10.9 (A2C)
ISO 7380-2 pozinkovaná ocel 010,9, žlutá
ŠRB-PŘÍR-ISO7380/2-010.9-IH8-A2C-M12X60
Obj. č. 0060091260
EAN 4045727286661
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 60 mm |
Průměr hlavy (dc) | 26 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,6 mm |
Vnitřní pohon | HS8 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Typ hlavy | Plochá hlava s nákružkem |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Schválení | 0 - nehodí se |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ne |