Šroub s hlavou pan head a přírubou do okenních parapetů
WN 126 nerez.ocel A2 AW parap.pro plast./Al okna
ŠRB-PARAPET-PŘÍR-C-AW20-A2-3,9X25
Obj. č. 0126213925
EAN 4038898393467
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
AW® hlava (AW20)
- Lepší přenos sil
- Delší životnost
- Optimální vystředění
- Prakticky nulová vyhazovací síla
Nalisovaná podložka
- Podložka při zašroubovávání šroubu nepraskne
- Hlavu šroubu lze při dokončování nabarvit různými barvami RAL (minimální množství a příplatek oproti prostým kovovým dílům, na vyžádání).
Materiál: Nerezová ocel A2
Nalisovaná podložka neplní funkce těsnění. Pro venkovní použití použijte další materiály nebo šrouby do okenních parepetů s těsnicí podložkou.
Datové listy(X)
![]() | |
Normy | CS |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Pan head hlava s nákružkem |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Druh vstupu | AW |
Vnitřní pohon | AW20 |
Jiná norma | CS |
Barva hlavy | Bez |
Tvar závitu | 0 - nehodí se |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |