Šroub s čtyřhranným krkem a krátkým dříkem DIN 479, nelegovaná ocel 08,8
DIN 479, ocel 08.8, nelegovaná
ŠRB-4HR-DIN479-08.8-WS8-M8X120
Obj. č. 410388 120
EAN 4047376600553
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 | 
| Délka (l1) | 120 mm | 
| Délka čepu (l2) | 2 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 8 mm | 
| Průměr čepu (d2) | 5,5 mm | 
| Normy | DIN 479 | 
| Materiál | Ocel | 
| Pevnostní třída | 08,8 | 
| Povrch | Základní | 
| Vyhovuje RoHS | Ano | 
| Typ hlavy | Čtyřhranná hlava | 
| Detaily hlavy | 0 - nehodí se | 
| Druh vstupu | Vnější čtyřhran | 
| Vnější pohon (s1) | WS8 | 
| Typ závitu | M | 
| Stoupání | 1,25 mm | 
| Tvar závitu | Standardní metrický závit | 
| Provedení závitu | 0 - nehodí se | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Produktová třída | A | 
| Oblast použití | 0 - nehodí se | 
| Regulovaná oblast | 0 - nehodí se | 
| Konstrukční produkt | 0 - nehodí se | 
| Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |