Šroub se zvýšenou zapuštěnou hlavou, zapuštěná hlava H DIN 966, ocel 4,8, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
DIN 966 žlutě pozinkovaná ocel 4,8
ŠRB-ČOČ-DIN966-4.8-H2-(A2C)-M4X20
Obj. č. 004904 20
EAN 4045727308219
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 966 byla nahrazena normou ISO 7047. Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky a průměry hlavy byly změněny | změněny délky závitu | třídy pevnosti 5.8 a 8.8 odstraněny | změněna hloubka průniku zapuštěné hlavy).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Normy | DIN 966 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |