Šroub se zvýšenou zapuštěnou hlavou s drážkou DIN 964, ocel prostá 4,8
DIN 964, ocel prostá 4,8
ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-M4X12
Obj. č. 004430412
EAN 4024835928151
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 964 byla nahrazena normou ISO 2010. Existuje určitá podobnost (změněny některé výšky a průměry hlavy | změněny délky závitu | třída pevnosti 8.8 odstraněna | jmenovitý Ø < M1.6 odstraněn).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Normy | DIN 964 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |