Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou, Z DIN 965, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 965 ocel 4,8, pozinkovaná Z

Obj. č. 0048410206

EAN 4055374518527

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou, Z DIN 965, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0048410206
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
Norma DIN 965 byla nahrazena normou ISO 7046, část 1 a 2. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 5.8 a A4-70 | nominální Ø M1.6 byl odstraněny).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M2

Délka (l1)

6 mm

Průměr hlavy (dk)

3,8 mm

Výška hlavy (k1)

1,2 mm

Normy

DIN 965

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

4,8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Křížová hlava

Vnitřní pohon

Z1

Typ závitu

M

Stoupání

0,4 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace