Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub se zápustnou hlavou, H DIN 965, ocel prostá 4,8

DIN 965, ocel prostá 4.8

Obj. č. 004803516

EAN 4024835929820

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub se zápustnou hlavou, H DIN 965, ocel prostá 4,8

Obj. č. 004803516

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 965 byla nahrazena normou ISO 7046, část 1 a 2. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 5.8 a A4-70 | nominální Ø M1.6 byl odstraněny).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M3,5

Délka (l1)

16 mm

Průměr hlavy (dk)

6,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,93 mm

Normy

DIN 965

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

4,8

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Křížová hlava

Vnitřní pohon

H2

Typ závitu

M

Stoupání

0,6 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace