Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub se zápustnou hlavou, H DIN 965, ocel 4.8, poniklovaná (E2J)

DIN 965 ocel 4.8 poniklovaná

Obj. č. 004855 8

EAN 4024835934244

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub se zápustnou hlavou, H DIN 965, ocel 4.8, poniklovaná (E2J)

Obj. č. 004855 8

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 965 byla nahrazena normou ISO 7046, část 1 a 2. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 5.8 a A4-70 | nominální Ø M1.6 byl odstraněny).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M5

Délka (l1)

8 mm

Průměr hlavy (dk)

9,2 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Normy

DIN 965

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

4,8

Povrch

Poniklováno

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Křížová hlava

Vnitřní pohon

H2

Typ závitu

M

Stoupání

0,8 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace