Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub s rýhovanou hlavou, vysoký profil DIN 464, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 5,8 (A2K)

DIN 464 ocel 5,8, pozinkovaná
ŠRB-RÝH-DIN464-5.8-(A2K)-M3X10

Obj. č. 022413 10

EAN 4046778312378

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s rýhovanou hlavou, vysoký profil DIN 464, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 5,8 (A2K)

Obj. č. 022413 10

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks
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
Druh závitu x jmenovitý průměr (d)

M3

Průměr stopky (d1)

6 mm

Délka (l1)

10 mm

Průměr hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Normy

DIN 464

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

5,8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

Vysoký

Typ hlavy

Vroubkovaná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

S rukojetí

Vnitřní pohon

0 - nehodí se

Typ závitu

M

Stoupání

0,5 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace