Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub s rýhovanou hlavou, nízký profil DIN 653, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 5,8 (A2K)

DIN 653 ocel 5,8, pozinkovaná
ŠRB-RÝH-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X12

Obj. č. 022465 12

EAN 4046778482781

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s rýhovanou hlavou, nízký profil DIN 653, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 5,8 (A2K)

Obj. č. 022465 12

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks
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
Druh závitu x jmenovitý průměr (d)

M5

Délka (h1)

12 mm

Průměr hlavy (dk)

20 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

DIN 653

Forma

Nízký

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

5,8

Povrch

Pozinkovaný

Typ hlavy

Vroubkovaná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Vnitřní pohon

0 - nehodí se

Typ závitu

M

Stoupání

0,8 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Průměr stopky

5 mm

Produktová třída

A

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace