Šroub s plochou hlavou s drážkou DIN 85, polyamid 6.6, přírodní
DIN 85 polyamid 6.6
SRB-PLHLA-THN85-PA6,6-NATPR-ST-M3X8
Obj. č. 027893 8
EAN 4046778311241
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 85 byla nahrazena normou ISO 1580. Existuje určitá podobnost (doplněn jmenovitý Ø M1.2, M2, M2.5 | změněny některé výšky a průměry hlavy | třída pevnosti 8.8 odstraněna).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M3 |
Délka (l1) | 8 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Normy | DIN 85 |
Materiál | PA – polyamid |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |