Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub s okem s úplným závitem DIN 444, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K), tvar LB

BLT-EYE-DIN444-LB-8.8-(A2K)-M24X150

Obj. č. 0058424150

EAN 4046777673050

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s okem s úplným závitem DIN 444, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K), tvar LB

Obj. č. 0058424150

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Šrouby s okem ve tvaru LB mají závit téměř k oku (úplný závit).

  • Typickou oblastí použití šroubů s okem jsou aplikace s pohyblivými částmi, např.

  • oplocení, upínací zařízení nebo víka.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M24

Délka (l2)

150 mm

Vnější průměr prstence (d2)

45 mm

Vnitřní průměr prstence (d3)

22 mm

Tloušťka oka (s1)

25 mm

Jmenovitý průměr

24 mm

Délka závitu (metrický závit)

60 mm

Normy

DIN 444

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8

Povrch

Pozinkovaný

Typ hlavy

Bez oka

Forma

LB

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh pohonu

0 - nehodí se

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

B

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace