Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub s okem DIN 580, nerezová ocel A4, nelegovaná, kovaná

DIN 580 nerezová ocel A4 nelegovaná kovaná
SRB-KR-THN580-A4-GESCHMIETET-M8

Obj. č. 02808

EAN 4052712793097

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s okem DIN 580, nerezová ocel A4, nelegovaná, kovaná

Obj. č. 02808

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Před použitím si přečtěte informace v návodu k montáži!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Průměr styčné plochy (d2)

20 mm

Vnější průměr (d3)

36 mm

Vnitřní průměr (d4)

20 mm

Výška (h1)

36 mm

Délka (l1)

13 mm

Normy

DIN 580

Materiál

Nerezová ocel A4

Pevnostní třída

0 - nehodí se

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Max. povolené zatížení

140 kg

Typ hlavy

Se zvedacím okem

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

0 - nehodí se

Vnitřní pohon

0 - nehodí se

Typ závitu

M

Stoupání

1,25 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Délka závitu (metrický závit)

11,5 mm

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace