Šroub s okem DIN 444, ocel 4.6, nelegovaná, tvar B
DIN 444 ocel 4.6, nelegovaná
Obj. č. 023671050
EAN 4048539600205
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l2) | 50 mm |
Vnější průměr prstence (d2) | 20 mm |
Vnitřní průměr prstence (d3) | 10 mm |
Tloušťka oka (s1) | 12 mm |
Jmenovitý průměr | 10 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 26 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,6 |
Povrch | Základní |
Typ hlavy | Bez oka |
Forma | B |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | 0 - nehodí se |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | B |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |