Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou a maticí DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná

ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M6X30

Obj. č. 02236 30

EAN 4011231282451

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou a maticí DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná

Obj. č. 02236 30
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
Plochá čtyřhranná násada fixuje šroub s kulatou hlavou ve štěrbině a umožňuje tak utahování ze strany matice bez protinapínání.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Používá se v dřevěných konstrukcích, zejména v truhlářské výrobě, stavbě prefabrikovaných domů, výrobě vozidel (např. ložných ploch kamionů), stavbě lodí, výstavbě veletrhů, stavbě lešení, pro těžké odnímatelné přepravní stojany nebo bedny na stroje a bedny pro námořní dopravu. Slouží ke spojování dřevěných dílů nebo dřevěných a kovových dílů. Čtyřhranná násada je zapuštěna ve dřevě. Průměr otvoru závisí na rozměru závitu. Pro spoje dřevo na dřevo je nutno pod matici vložit větší podložku (např. podložku pro dřevostavby).

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M6

Délka (l1)

30 mm

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

4,8

Povrch

Pozinkovaný

Průměr hlavy (dk)

16,55 mm

Výška hlavy (k1)

3,88 mm

Šířka čtyřhranu (V)

6,48 mm

Výška čtyřhranu (f)

4,6 mm

Vnitřní pohon

0 - nehodí se

Normy

DIN 603

Vyhovuje RoHS

Ano

Konstrukce

S maticí

Typ hlavy

Půlkulatá hlava se čtyřhranným dříkem

Detaily hlavy

S čtyřhrannou násadou

Druh pohonu

0 - nehodí se

Typ závitu

M

Stoupání

1 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Délka závitu (metrický závit) (b)

18 mm

Produktová třída

C

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace