Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou ISO 603, ocel, třída pevnosti 8.8, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)
DIN 603 ocel 8.8, vločkový zinek
Obj. č. 00763645
EAN 4056807152059
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi produktu ZFHSL je následující:
- Průměr ≥ M6 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 45 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Průměr hlavy (dk) | 16,55 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,88 mm |
Šířka čtyřhranu (V) | 6,48 mm |
Výška čtyřhranu (f) | 4,6 mm |
Vnitřní pohon | 0 - nehodí se |
Normy | DIN 603 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava se čtyřhranným dříkem |
Detaily hlavy | S čtyřhrannou násadou |
Druh vstupu | 0 - nehodí se |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Průměr stopky | 6 mm |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 18 mm |
Produktová třída | C |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |