Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou DIN 603, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 603 ocel 10,9, pozinkovaná

Obj. č. 00760820

EAN 4046777699197

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou DIN 603, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 00760820

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Plochá čtyřhranní násada fixuje šroub s kulatou hlavou např. ve štěrbině a umožňuje tak utahování ze strany matice bez protinapínání.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

20 mm

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10,9

Povrch

Pozinkovaný

Průměr hlavy (dk)

20,65 mm

Výška hlavy (k1)

4,88 mm

Šířka čtyřhranu (V)

8,58 mm

Výška čtyřhranu (f)

5,6 mm

Vnitřní pohon

0 - nehodí se

Normy

DIN 603

Vyhovuje RoHS

Ano

Konstrukce

0 - nehodí se

Typ hlavy

Půlkulatá hlava se čtyřhranným dříkem

Detaily hlavy

S čtyřhrannou násadou

Druh vstupu

0 - nehodí se

Typ závitu

M

Stoupání

1,25 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Délka závitu (metrický závit) (b)

14,4 mm

Produktová třída

C

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace