Šroub registrační značky plast PA 6.6
Polyamid 6.6
ŠRB-SPZ-PLKHL-MA/POD-PA6.6-WHITE-6X20
Obj. č. 021078
EAN 4011231265201
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Štítky s čísly nesmí přestat být čitelné z důvodu zašroubování:
- Černé krytky se používají, pokud jsou šrouby umístěné do písmen nebo číslic.
- Bílé krytky a krytky v barvě desky se používají, pokud jsou šrouby umístěny na bílém/barevném povrchu registrační značky.
Datové listy(X)
|  | |
| Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm | 
| Délka (l1) | 20 mm | 
| Materiál | PA – polyamid | 
| Povrch | PA | 
| Vnitřní pohon | Štěrbina | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!