Šroub registrační značky mosaz, poniklovaná, tvar V
Poniklovaná mosaz, plochá hlava, tvar V
ŠRB-SPZ-PLKHL-BRS-V-(E2J)-M6X20
Obj. č. 021036
EAN 4011231264808
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Štítky s čísly nesmí přestat být čitelné z důvodu zašroubování:
- Černé krytky se používají, pokud jsou šrouby umístěné do písmen nebo číslic.
- Bílé krytky a krytky v barvě desky se používají, pokud jsou šrouby umístěny na bílém/barevném povrchu registrační značky.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm |
Délka (l1) | 20 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Poniklováno |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!