Šroub registrační značky
Šroub registrační značky, typ S
ŠRB-PLKHL-SPZ-POD-(A2K)-OPEL-5,5X16
Obj. č. 010305516
EAN 4011231170703
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 5,5 mm |
Průměr kotouče (d2) | 12,5 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,95 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 1,6 mm |
Vnitřní pohon | H3 |
DIN | 0 - nehodí se |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |