Šroub pro trámovou botku ASSY® 4 JH Pozinkovaná ocel, plný závit, plochá hlava
ASSY 4 JH, trám. botka,ocel,poz., FK,válc. hl.,RW
ŠRB PANHD-DŘ-BALK. RW20-(A3K)-5X70
Obj. č. 0153350070
EAN 4061975606631










Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Plochá montáž nosných plechových dílů nebo spojů ocel-dřevo
- Výztuha dříku upevněná na spodní straně hlavy minimalizuje mezeru mezi plechem a šroubem
- Velká plocha styku s povrchem
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 PH
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Datové listy(X)
Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly
Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- U šroubů od ∅ 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být vybrána, by měla být menší než průřez povrchu šroubu
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na specifickou hodnotu utahovacího momentu. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 70 mm |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Průměr hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,6 mm |
Detaily hlavy | Zesílená násada dříku |
Vnitřní pohon | RW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Délka závitu (lg) | 62 mm |
Průměr jádra | 3,2 mm |
Tvar hrotu | Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Šedá |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6,216 g |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH |
Oblast použití | Plech-dřevo |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!