Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šroub pro trámovou botku ASSY® 4 JH Pozinkovaná ocel, plný závit, plochá hlava

ASSY 4 JH, trám. botka,ocel,poz., FK,válc. hl.,RW
ŠRB PANHD-DŘ-BALK. RW20-(A3K)-5X60

Obj. č. 0153350060

EAN 4061975606624

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub pro trámovou botku ASSY® 4 JH Pozinkovaná ocel, plný závit, plochá hlava

Obj. č. 0153350060

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 250 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šroub s plným závitem s vizuálně atraktivní plochou hlavou s výztuhou dříku připevněnou na spodní straně pro upevnění plechových dílů a kovových spojů do dřeva ve vnitřních suchých nebo zastřešených prostorách

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Plochá montáž nosných plechových dílů nebo spojů ocel-dřevo


  • Výztuha dříku upevněná na spodní straně hlavy minimalizuje mezeru mezi plechem a šroubem

  • Velká plocha styku s povrchem


Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem


  • Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu

  • Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu


Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu


  • Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu

  • Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 PH

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly


Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností.



Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), až do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm tloušťka vrstvy

  • Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • U šroubů od ∅ 4,5 mm s tloušťkou zinkové vrstvy 8 µm, s pasivací Cr(III), je splněn požadavek klasifikace T2/C2 v souladu s prEN 14592:2017 (D)
Návod
  • Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.

  • Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být vybrána, by měla být menší než průřez povrchu šroubu

  • Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení

  • Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na specifickou hodnotu utahovacího momentu. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu

Jmenovitý průměr (d)

5 mm

Délka (l)

60 mm

Typ hlavy

Pan head hlava

Průměr hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2,6 mm

Detaily hlavy

Zesílená násada dříku

Vnitřní pohon

RW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Hrubý závit

Délka závitu (lg)

52 mm

Průměr jádra

3,2 mm

Tvar hrotu

Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru

Vrcholový úhel

34 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Barva

Šedá

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Hmotnost výrobku (na kus)

5,424 g

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH

Oblast použití

Plech-dřevo

Schválení

ETA-11/0190

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-/4ZO-L50MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
x 5 ks
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L120MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
x 5 ks